| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-30354149 Herst.-Nr.: 576849 EAN/GTIN: 4001233576849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Cluster-Lichterkette Außen-Transformator (TÜV/GS) Fassungsabstand 2cm Zuleitung 5m, Kabel schwarz Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TÜV/GS | Lampen | Anzahl an Lampen | 448 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 10740 mm | ![](/p.gif) | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Leuchtmittel-Abstand | 20 mm | Energie | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |