Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-559 Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 280-559 Anschlussblock Grau
Wago 280-559 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30498377
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,07*
€ 53,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.