Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-202/026-000 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-202/026-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 722-202/026-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 722-202/026-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0227938
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-202/026-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Steckbarer Prüfabgriff
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.4 mm
Tiefe
22.75 mm
Höhe
19.9 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90028*
€ 1,14028*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,958*
€ 1,198*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9971*
€ 1,2471*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0455*
€ 1,3055*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0535*
€ 1,3135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,14028*
€ 1,35693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07028*
€ 1,27363
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90028*
€ 1,07133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06591*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-602
ab € 1,13968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.