Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookständer
>
Artikel
R-Go Tools Laptop- und Tablet-Ständer R-Go Treepod, ergonomisch und modular, verstellbar, biobasiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30803538
Hersteller:
R-Go Tools
Herst.-Nr.:
RGOTPW
EAN/GTIN:
8719274490241
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Treepod ist ein ergonomischer Laptop- und Tablet-Ständer zugleich. Der Ständer ist aus 100% biobasiertem Material hergestellt und besteht hauptsächlich aus Holz, was ihn zu einem grünen Produkt macht. Der Treepod ist ein authentisches niederländisches Produkt. Der Ständer ist modular aufgebaut und lässt sich leicht in der Höhe verstellen, damit Sie in einer aufrechten Haltung arbeiten können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
375 g
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Holz
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
310 g
Größe (Imperial)
12 "
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
50 mm
Warentarifnummer (HS)
39261000
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Notebookständer
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
ergonomischer Monitorständer
,
laptopständer 10 zoll
,
ergonomischer monitorständer
,
r-go laptopständer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Armlehne R-Go, ergonomische Armlehne, symmetrisch, mit Bauchmulde, weicher Schaumstoff, schwarz
R-Go Tools
RGOARMC
ab € 64,26*
Zubehör
R-Go Tools Laptop-Halter R-Go Morelia, Modul für Caparo und Zepher Monitorarm
R-Go Tools
RGOVLMONH
ab € 39,71*
Zubehör
R-Go Tools R-Go Hygienische Tastatur-Hülle (für EU-Layout)
R-Go Tools
RGOHCKCEU79
ab € 19,45*
Zubehör
R-Go Tools R-Go Hygienische Tastatur-Hülle (für US-Layout)
R-Go Tools
RGOHCKCUS78
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen