Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 05 125 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 70 05 125 Zange Diagonale Zange
Knipex 70 05 125 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30847908
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex 125 mm
  • der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz - hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit - Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht - sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC - schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen - Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.