Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Artikel
Corsair CX450M Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30853134
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CP-9020101-EU
EAN/GTIN:
843591057936
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT UND DIE BEQUEMLICHKEIT MODULARER KABELVERLEGUNG FÜR STANDARD-SYSTEMUPGRADES
Modularnetzteile der CX Serie stellen mit ihrer hohen Zuverlässigkeit, Geräuscharmut und der Flexibilität modularer Kabelverlegung eine ausgezeichnete Wahl für Standard-Systembuilds und Upgrades von Desktop-PCs dar.
GERÄUSCHARMUT
Mit 80PLUS Bronze-zertifizierter Effizienz und cleverem Lüfter-Design gibt es nur wenig oder gar keine Lüftergeräusche während des regulären Betriebs..
SCHNELLERE INSTALLATION UND BESSER AUSSEHENDE BUILDS
Mit dem modularen Verkabelungssystem verwenden Sie nur die Kabel, die Sie brauchen. Mit gespartem Platz und weniger Kabelwirrwarr erzeugen Sie einen sauberer aussehenden Build sowie verbesserten Luftstrom.
ZUVERLÄSSIG UND KOMPATIBEL
Modularnetzteile der CX Serie werden nach strikten Standards gebaut und getestet, um eine problemlose Installation und den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
GUTES AUSSEHEN
Die matt-schwarzen, schwarz-beschichteten Kabel und schwarzen Anschlüsse verhelfen Ihrem System zu einem unaufdringlichen High-Tech-Aussehen.
CORSAIR-TECHNIK UND QUALITÄTSKONTROLLE
Jedes Corsair Netzteil wird von unserem Ingenieurteam in Kalifornien entworfen und exakt nach unseren Spezifikationen gebaut. Dieselbe Sorgfalt, die in Design und die Tests unserer renommierten Enthusiast-Hochleistungs-Netzteile einfließt, wird bei den Modularnetzteilen der CX Serie angewandt, da Sie, unabhängig vom Budget, Zuversichtlichkeit und Zuverlässigkeit brauchen.
MODULARES VERKABELUNGSSYSTEM
Da die peripheren Stromkabel nicht fest mit der Stromversorgung verbunden sind, können Sie nur die Kabel anschließen, die Sie für Ihre exakte Konfiguration der PCI-E Karten und Speichergeräte benötigen. Die übrigen Kabel bleiben im Paket und landen nicht im Gehäuse Ihres PCs, in dem sie nur für Kabelwirrwarr sorgen und den Luftstrom blockieren.
GRÖSSERER DURCHMESSER, THERMISCH GEREGELTER LÜFTER
Sobald ein Netzgerät installiert wurde, sollten Sie darüber nie wieder nachdenken müssen. Durch die Verwendung eines thermisch geregelten Lüfters wird das Modularnetzteil der CX Series ruhiger im Leerlauf und der große Durchmesser reduziert Geräusche, wenn Sie Ihr System schwer beanspruchen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 - 6 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
448.8 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37.4 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
3530 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
pc netzteil btx
,
computer-netzteil
,
pc netzteil corsair
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 115,79*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-A16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,37*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 364,71*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 328,05*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 505,59*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 470,81*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 526,64*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 554,22*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 534,25*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 547,47*
Ähnlich
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB NVIDIA GDDR6
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 192,92*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 409,72*
Ähnlich
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,32*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-A D4-CSM Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,62*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 77,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen