Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 4,72 m (186") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 4,72 m (186") 16:10
Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 4,72 m (186") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31427449
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10600761
EAN/GTIN:
     8700106007614
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen,bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann.
    - Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhältlich,der neuesten Technologie bei Projektionstüchern, die für 4K- und Ultra HD entwickelt wurden, um die Technologie Ihres Projektors maximal zu nutzen.
    - Das Projektionstuch ist um den Aluminiumrahmen (8 cm breit und 3 cm tief) gewickelt und mit Klettband an der Rückseite der Projektionswand befestigt.
    - Die FullVision ist eine Projektionswand mit einem flachen, leichten Rahmen, der für eine unauffällige Installation mit den mitgelieferten Montagehalterungen nah an der Wand montiert wird.
    - Die FullVision ist einfach zu montieren und enthält ein innovatives Eckendesign für eine schnelle Installation.
    - Die FullVision ist in individuellen Größen bis zu einer Höhe von 400 cm und einer Breite von 600 cm erhältlich.
    - Alle Projektionstücher sind innerhalb des Betrachtungsbereichs nahtlos und außergewöhnlich flach, sodass sie für alle Arten von Daten- und Videoprojektion geeignet sind.
    - Decken- und frei stehende Installationen sind auf Wunsch optional erhältlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an uns.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
186 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2500 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
4000 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
482 cm
Bildschirmoberfläche
HD Progressive 1.1
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
170 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.034,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,21*
€ 2.599,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,83*
€ 2.577,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,16*
€ 2.503,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,08*
€ 2.461,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,94*
€ 2.421,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.