Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-616 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-616 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-616 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31554914
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8175*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8175*
€ 0,97283
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 2,49075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 1,02231*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 1,77854*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 2,45341*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 2,59279*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 2,99224*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 5,15957*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.