Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 261-303/331-000 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-303/331-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 261-303/331-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3461-S4044918619257
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-303/331-000
EAN/GTIN:
     k.A.
2-Leiter-Klemme; einseitig mit Betätigungsdrücker; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
23.2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,269*
€ 0,3742*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2761*
€ 0,3761*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28435*
€ 0,38435*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28481*
€ 0,38481*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2902*
€ 0,4102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.