Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTC 1.5-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QTC 1.5-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact QTC 1.5-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31562555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205064
EAN/GTIN:
     4017918932466
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
76.4 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205190
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3205200
ab € 0,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,136*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4038*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5599*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6393*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8735*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1772*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.