Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-941/281-492 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-941/281-492 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-941/281-492 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-92357814
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-941/281-492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
58.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6764*
€ 8,1364*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8206*
€ 8,2806*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,91083*
€ 8,38083*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,169*
€ 8,659*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1307*
€ 8,7265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,1364*
€ 9,68232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6764*
€ 7,94492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 406,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 2,47075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 1,01231*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 1,76854*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 2,43341*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 2,59279*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 2,97224*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 5,13957*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 2,79085*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.