Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid FP222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid FP222
Rapid FP222
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32294541
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23468100
EAN/GTIN:
     7313464681009
Suchbegriffe:
Farmerhammerzange
Farmerzange
Zaunbauzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
ABS Synthetik, Fiberglas
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
305 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.