Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sonic LS-206 Schwarz, Silber 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sonic LS-206 Schwarz, Silber 6 W
Hama Sonic LS-206 Schwarz, Silber 6 W
Hama Sonic LS-206 Schwarz, Silber 6 W
Hama Sonic LS-206 Schwarz, Silber 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32832353
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173133
EAN/GTIN:
     4047443324993
Suchbegriffe:
Lautstärkeregler
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
  • 2.0-Lautsprecher für Computer und Notebooks - Stromversorgung erfolgt bequem über den USB-Anschluss - beleuchteter Lautstärkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstärke
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Satelliten Effektivwert Energie
6 W
Anzahl der Satelliten
2
Energiequelle
USB
Audio
RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
THD, totalklirren
1.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
560 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.