Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat PARAPROJECT Schwarz Tablette Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat PARAPROJECT Schwarz Tablette Multimedia-Wagen
Parat PARAPROJECT Schwarz Tablette Multimedia-Wagen
Parat PARAPROJECT Schwarz Tablette Multimedia-Wagen
Parat PARAPROJECT Schwarz Tablette Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32848889
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208.625-151
EAN/GTIN:
     4006793897915
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Höheneinstellung
1085 mm
Breite
720 mm
Tiefe
390 mm
Gewicht
12680 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
15250 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Schaum
Empfohlene Nutzung
Tablette
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Sperren
Ja
Schloss Art
Zahlenschloss
Zertifizierung
CE, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,88*
€ 1.105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,62*
€ 1.103,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,91*
€ 1.094,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,96*
€ 1.086,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,67*
€ 1.072,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.