| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-32916704 Herst.-Nr.: 2833283 EAN/GTIN: 4010337466031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85366990 | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose unterputz, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |