Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Knipex 99 01 280 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33121907
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 01 280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Maximaler Rohrdurchmesser
2.8 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
280 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.