Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 1841MB-33 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 1841MB-33 Zange Spitzzange
HAZET 1841MB-33 Zange Spitzzange
HAZET 1841MB-33 Zange Spitzzange
HAZET 1841MB-33 Zange Spitzzange
HAZET 1841MB-33 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33311807
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841MB-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.