| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-33403597 Herst.-Nr.: AL1520FKI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2-polig mit Erdungsstift, 16 A 250 V ~ CEE-Publ. 7, Normblatt V mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Aluminium | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Französisch, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16a, schuko-steckdose |
| | |
| |