| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-33547604 Herst.-Nr.: MEG2311-0319 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. - Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. - Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, merten steckdoseneinsatz polarweiß, schuko-steckdose, schutz-steckdose merten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |