| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-34395124 Herst.-Nr.: GL183 EAN/GTIN: 4004360833403 |
| |
|
| | |
| - 2-er Pack Kreidemarker in Hellblau und Rot - Keilspitze 1 - 5 mm - Abwischbar, geeignet für Glas und fast alle geschlossenen Oberflächen - Flüssigkreide mit hoher Deckkraft: perfekt für den dekorativen Einsatz auf Glasmagnettafeln Die zwei Kreidemarker 50 in den Farben Blau und Rot mit Keilspitze 1-5 mm mit besonders hoher Deckkraft sind für die Anwendung auf glattem Glas und geschlossenen Oberflächen geeignet. Die Flüssigkreide auf Wasserbasis kann trocken und feucht abgewischt werden.
Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Hellblau, Rot | | Punkttyp | Meißel | | Strichbreite (min) | 1 mm | | Strichbreite (max) | 5 mm | | Geeignet für Materialien | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker keilspitze, dekomarker |
| | |
| |