Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCP580NT-XJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 15000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCP580NT-XJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 15000 RPM
DeWALT DCP580NT-XJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 15000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34648031
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCP580NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
15000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,87*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,00*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,30*
Zubehör
DeWalt
DT3905-QZ
ab € 2,795*
Zubehör
DeWalt
DT3906-QZ
ab € 4,24*
Zubehör
DeWalt
DWV9390-XJ
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.