Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Wapuzange
>
Artikel
Velleman HP09N Zange Nut- und Federzange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-35185049
Hersteller:
Velleman
Herst.-Nr.:
HP09N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nut- und Federzange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Größe (Imperial)
10 "
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
wapu zange 250 mm
,
wapu zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel HFIS1 Datensatz
Perel
5410329397586
ab € 18,17*
Sonstiges
Velleman HHEXPRO Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,18*
Sonstiges
FLIESENKELLE - BELGISCH - S-HALS - 280 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,17*
Sonstiges
FUGENKELLE / FUGEISEN - HAMBURG - 170 x 10 mm - 80 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES344010
ab € 9,46*
Sonstiges
FUGENKELLE / FUGEISEN - HAMBURG - 170 x 12 mm - 90 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES344012
ab € 9,44*
Sonstiges
HOLZRASPELSATZ - 20 cm - 4 Stk
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
ZIEGELKELLE - BRÜSSEL - 445 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES351180
ab € 16,15*
Sonstiges
ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 335 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,16*
Sonstiges
ZIEGELKELLE - FLOREFFE - 440 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES353180
ab € 16,18*
Sonstiges
ZIEGELKELLE - PARIS - 320 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES356180
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen