Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe Viva Step Bin 40L Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe Viva Step Bin 40L Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe Viva Step Bin 40L Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe Viva Step Bin 40L Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35242547
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631050062
EAN/GTIN:
     8713631050062
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
690 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.