Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S62-PA-5-B01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S62-PA-5-B01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datalogic S62-PA-5-B01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36260474
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956211000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die Sensoren der Serie S62 verfügen über ein einheitliches, kompaktes Gehäuse (50 × 50 mm) und zeichnen sich durch einheitliche mechanische Eigenschaften und eine große Bandbreite standardisierter optischer Funktionen aus. Das Spektrum reicht von einfachen Basisausführungen bis zu hoch entwickelten Lasermodellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.