Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Fels-Gussform Alpspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
NOCH Fels-Gussform Alpspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36368019
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     61231
EAN/GTIN:
     4007246612314
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen
Felswände und Berghänge super-realistisch und kostengünstig gestalten!
Eines der Neuheiten-Highlights 2017 ist sicherlich das neue NOCH Felsguss-System. Es besteht aus sechs verschiedenen Fels-Gussformen im Format 24 x 12 cm. Speziell für diesen Zweck wurde zudem die neue NOCH PROFI-Gießmasse (Art.-Nr. 60918) entwickelt. Damit lassen Sie wie von Zauberhand täuschend echte Einzelfelsen, Felswände und Gesteinsformationen entstehen. Egal, ob ein Bergmassiv gebaut oder ein Bahndamm mit einzelnen Felsen modelliert werden soll, das NOCH Felsguss-System bietet die perfekte Lösung: Die Vervielfältigung der Felsen aus einer einzigen Gussform ist mit der PROFI-Gießmasse in nahezu unbegrenzter Menge möglich. Dadurch sind gegossene Felsen sehr kostengünstig und eignen sich vor allem für die Gestaltung großer Fels- und Gesteinsflächen.
Die Gussformen haben eine spezielle Innenbeschichtung, durch die die Felsen nach dem Aushärten leichter entformt werden können. Die Verpackung der Gussformen ist außerdem so konzipiert, dass sie gleichzeitig als stabiler Gussrahmen dient. Man stellt diesen Rahmen zur Stabilisierung unter die Fels-Gussform. Anschließend kann man sie eben mit PROFI-Gießmasse ausgießen.

- Kostengünstig: Aus jeder Form beliebig viele Felsen gießen
- Perfekt abgeformt: PROFI-Gießmasse für feinste Struktur
- Clever: Gussrahmen ermöglicht ebenes Ausgießen der Form
- Innovativ: Spezielle Innenbeschichtung für leichteres Entformen
- Super-realistisch: Kolorieren mit NOCH Naturfarben
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.