Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO RS185 Rucksack-Gartenspritzer 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO RS185 Rucksack-Gartenspritzer 20 l
MESTO RS185 Rucksack-Gartenspritzer 20 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36381759
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3558
EAN/GTIN:
     4000903355807
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
Rückenspritze mit Behälter aus Kunststoff 18 l und 6 bar Betriebdruck.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
20 l
Effektives Volumen
18 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Tankmaterial
Polypropylen
Düsenmaterial
Messing
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
6 bar
Wasserstandsanzeige
Ja
Messbecher
Ja
Zertifizierung
CE, TÜV
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
22800 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Schlauchlänge
1.5 m
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,54*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,50*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,05*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,08*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,31*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,84*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,77*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,57*
Zubehör
MESTO
1100MH
ab € 20,90*
Zubehör
MESTO
7121N
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.