Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann DUE Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36542903
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.010
EAN/GTIN:
     4057298016417
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DUE ist die ideale Steckdoseneinheit für Küche, Büro und weitere Bereiche: Flexibel bestückbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss.

Austauschbare Abdeckungen von DUE bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen.

DUE kann dank geteilter Abdeckung nach Bedarf aufgeschoben werden und überzeugt auch während der Benutzung in puncto Design. Die geringe Einbautiefe von ca. 45 mm ermöglicht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten, in der Wand und den Einbau über Schubladen.

DUE kann individuell nach Ihren Wünschen nun auch mit einem Custom Modul bestückt werden und wird somit noch flexibler im Einsatz.

Info: Steckdoseneinheit und Abdeckung müssen getrennt bestellt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
929.100
ab € 7,66*
Zubehör
Bachmann
929.101
ab € 6,30*
Zubehör
Bachmann
929.102
ab € 6,29*
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.