Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Stanley Essential Werkzeugkoffer Kunststoff Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36786185
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-80151
EAN/GTIN:
     3253561801518
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Gelb
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
623 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 99,19*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,44*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 113,41*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 135,53*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,45*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.