Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
Stanley Rollende Werkstatt 2-IN-1 inkl. Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20798410
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-79231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukarre
Aluminiumkarre
Schlüsselfinder-Zubehör
  • Rollende Werkstatt aus robustem Kunststoff.
  • Ausgestattet mit großen Staufächern für maximale Organisation: - Obere Einheit: 19” Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz (STST1-70317) - Mittlere Einheit: tiefe, kugelgelagerte Schublade - fest verbunden mit der unteren Einheit.
  • Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen).
  • Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
764 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 99,19*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,44*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 113,41*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 135,53*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 44,83*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.