Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1
Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1
Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1
Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1
Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1
Stanley Rollende Werkstatt 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21742826
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-70344
EAN/GTIN:
     3253561703447
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schlüsselfinder-Zubehör
  • Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff.
    - Vielseitige Organisation: dazu passt 1-70-316 und STST1-70317.
    - Rolling Workshop mit drei entnehmbaren, tragbaren Werkzeugboxen mit Schnellverschluß.
    - Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium.
    - Schubladen mit kugelgelagerten Schienen.
    - Robuste 7’’ Schwerlast-Räder.
    - Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluß.
    - Mittlere Einheit: eine tiefe Schublade (der Unterschied zu 1-79-206).
    - Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
488 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
778 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 99,19*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,44*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 113,41*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 135,53*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 44,83*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.