Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCX3000BP USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCX3000BP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCX3000BP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37011821
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX3000BP
EAN/GTIN:
     4026908004106
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie Batteriepaket XANTO 3000 (Modell 2017), Abmessungen: 2 * (34 x 31,2 x 11)mm, Gewicht: 32,84kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32840 g
Breite
340 mm
Höhe
312 mm
Tiefe
110 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO 3000 (2017)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,75*
€ 568,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,22*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,03*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,89*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 690,00*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 306,08*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,29*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,30*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,93*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,32*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,32*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,63*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 162,63*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 412,54*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 305,27*
Zubehör
Online USV
BCX3000R
ab € 276,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.