Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCX1000BP USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCX1000BP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCX1000BP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37013855
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX1000BP
EAN/GTIN:
     4026908004083
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie Batteriepaket XANTO 1000 / 1500 (Modell 2017), Abmessungen: 34 x 31,2 x 11mm, Gewicht: 16,42kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16420 g
Breite
340 mm
Höhe
312 mm
Tiefe
110 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO 1000 / 1500 (2017)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,22*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,03*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,89*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 690,00*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,29*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,30*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,93*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,32*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,32*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,63*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 162,63*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 412,54*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 305,27*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,68*
Zubehör
Online USV
BCX3000R
ab € 276,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.