Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme BCX2000R USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCX2000R USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCX2000R USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37047965
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX2000R
EAN/GTIN:
     4026908004175
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie XANTO 2000R (Modell 2017), Abmessungen: 20 x 31 x 15mm, Gewicht: 10,68kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10680 g
Breite
200 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XANTO 2000R (2017)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,21*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,92*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,00*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,78*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,30*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,39*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,73*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,89*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,57*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,04*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,72*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,40*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,71*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 439,86*
Zubehör
Online USV
BCX3000R
ab € 276,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.