Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec Novi T30 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Silber 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec Novi T30 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Silber 10 W
Fantec Novi T30 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Silber 10 W
Fantec Novi T30 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Silber 10 W
Fantec Novi T30 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Silber 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37553261
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1946
EAN/GTIN:
     4250273419467
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Dieser Bluetooth Lautsprecher macht alles mit und ist der perfekte Entertainer für die Gartenparty, die Paddeltour, den Campingurlaub oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Mit dem Novi T30 Bluetooth Lautsprecher von FANTEC kannst du deine Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet PC oder Handy jetzt auch unterwegs genießen. Dieser kompakte Lautsprecher bietet trotz seiner geringen Abmessungen einen satten Sound, auch in den Bässen, und wird via Bluetooth mit deinem Gerät verbunden. Mit einer Spieldauer von 30 Stunden am Stück lassen sich auch längere Trips musikalisch begleiten. Die integrierte Silikonschutzhülle verleiht dem Fantec NOVI T30 nicht nur sein tolles Aussehen, sie schützt den Lautsprecher auch zusätzlich vor Wasser, Staub, Stößen und Erschütterungen.

- Ideal für Smartphone, Tablet oder Handy
- Wasserdicht und staubdicht nach IP67
- Bluetooth 4.1 (HFP, HSP, A2DP, AVRCP, APTX)
- Bluetooth-Reichweite bis zu 10m
- Freisprechfunktion inklusive Mikrofon
- Funktionstasten zur Musik und Telefonsteuerung
- Klinkeneingang 3,5mm (Line-IN) zum Betrieb über Audiokabel
- Integrierter Akku für bis zu 30 Stunden Musikgenuss
- Einfaches Wiederaufladen über USB an PC oder Notebook
- Robustes Gehäuse mit Schutzummantelung aus Silikon
- Leicht und kompakt, ideal für unterwegs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Breite
206 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
74 mm
Audio
RMS-Leistung
10 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth-Profile
A2DP, APT-X, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
10 m
aptX-Technologie
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Batteriekapazität
19.24 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Akkuladezeit
6 h
Laden per USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.