Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Dampfbügelstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Dampfbügelstation
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37642208
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC9682/80
EAN/GTIN:
     8710103828075
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation philips
Die PerfectCare Elite Plus ist eine Dampfbügelstation, die mit ihrem ultraleichten Bügeleisen und intelligentem automatischem Dampfstoß höchsten Komfort bietet: für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse. Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Brandflecken – garantiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
7400 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Schlauchlänge
1.9 m
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2700 W
Dampfstoßleistung
600 g/min
Material Bügelsohle
T-ionicGlide-Sohle
Max. Dampfdruck
8 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Konstante Dampfleistung
165 g/min
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Durchgängige Füllung
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Jederzeit auffüllbar
Ja
Sicher für alle Stoffe
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Programmierbare Sicherheitsabschaltung
Ja
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2700 W
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeinsparung
30 %
Energiesparmodus
Ja
Energie sparend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
453 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
5100 g
Eisengewicht
800 g
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
5
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
ab € 9,52*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.