Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Fusselrasierer
>
Artikel
Philips GC026/00 Fusselrasierer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-19591001
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
GC026/00
EAN/GTIN:
8710103658283
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
philips fusselrasierer
Beleben sie ihre alten textilien im handumdrehen
Fusselrasierer
Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
134 g
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
... >
Haushaltsgeräte
>
Nähen & Bügeln
>
Fusselrasierer
Weitere Suchbegriffe:
fussel rasierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips
GC4564/20
ab € 61,39*
Zubehör
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Philips
GC4909/60
ab € 92,87*
Zubehör
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Philips
GC2675/85
ab € 39,68*
Zubehör
Philips GC026/80 Fusselrasierer
Philips
GC026/80
ab € 9,72*
Zubehör
Philips PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Dampfbügelstation
Philips
GC7920/20
ab € 153,53*
Zubehör
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips
GC7933/30
ab € 135,13*
Zubehör
Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Dampfbügelstation
Philips
GC9682/80
ab € 296,50*
Zubehör
Philips Steam&Go 1300 W, bis zu 24 g/Min., tragbares Dampfbügelsystem
Philips
GC362/80
ab € 63,89*
Zubehör
Philips Steam&Go 2-in-1 GC299/40 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1000 W Pink, Weiß
Philips
GC299/40
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen