Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Fusselrasierer
>
Artikel
Philips GC026/80 Fusselrasierer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66955333
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
GC026/80
EAN/GTIN:
8710103901143
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
philips fusselrasierer
Fusselrasierer
Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen
Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Container
Ja
Leichtgewicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Haushaltsgeräte
>
Nähen & Bügeln
>
Fusselrasierer
Weitere Suchbegriffe:
fussel rasierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips
GC4564/20
ab € 61,27*
Zubehör
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Philips
GC4909/60
ab € 92,97*
Zubehör
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Philips
GC2675/85
ab € 39,65*
Zubehör
Philips GC026/00 Fusselrasierer
Philips
GC026/00
ab € 9,07*
Zubehör
Philips PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Dampfbügelstation
Philips
GC7920/20
ab € 149,25*
Zubehör
Philips PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Dampfbügelstation
Philips
GC7933/30
ab € 135,04*
Zubehör
Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Dampfbügelstation
Philips
GC9682/80
ab € 295,60*
Zubehör
Philips Steam&Go 1300 W, bis zu 24 g/Min., tragbares Dampfbügelsystem
Philips
GC362/80
ab € 63,83*
Zubehör
Philips Steam&Go 2-in-1 GC299/40 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,07 l 1000 W Pink, Weiß
Philips
GC299/40
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen