Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HB18 Zange Bolzenschneiderzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland HB18 Zange Bolzenschneiderzange
Toolland HB18 Zange Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37727040
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HB18
EAN/GTIN:
     5410329648435
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bolzenschneiderzange
Material
Karbonstahl, Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Größe (Imperial)
18 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
HPC150
ab € 2,38*
Sonstiges
Perel
HPC225
ab € 3,18*
Sonstiges
Perel
HPC50
ab € 2,07*
Sonstiges
Toolland
MES01N
ab € 2,62*
Sonstiges
Toolland
MES08
ab € 5,14*
Sonstiges
Velleman
HPC110
ab € 2,31*
Sonstiges
Velleman
HPUT3
ab € 10,35*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,66*
Sonstiges
Toolland
HPUT2D
ab € 32,96*
Sonstiges
k.A.
HPXEX3825
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.