Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 834 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 834 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
JUNG 834 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37931375
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     834W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 459,24*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,69*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,20*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 795,76*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 577,89*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,63*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 327,02*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,15*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,66*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,91*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,62*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,31*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 148,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.