Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter ™ Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
DYMO LabelWriter ™ Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38006312
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2000931
EAN/GTIN:
     3501170009314
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
HOCHGESCHWINDIGKEITS-ETIKETTENDRUCKER MIT WI-FI®-ANBINDUNG
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
1410 g
Leistungen
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
660 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
62 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Status, WLAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
600 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit
71 lpm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2025674
ab € 24,43*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,35*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 66,19*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 38,60*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 72,34*
Zubehör
Dymo
2112290
ab € 80,59*
Zubehör
Dymo
2112286
ab € 61,78*
Zubehör
Dymo
2112285
ab € 61,81*
Zubehör
Dymo
2112287
ab € 69,82*
Zubehör
Dymo
2112284
ab € 61,80*
Zubehör
Dymo
2112283
ab € 14,77*
Zubehör
Dymo
2112289
ab € 78,56*
Zubehör
Dymo
2112288
ab € 85,87*
Zubehör
Dymo
2133400
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.