Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 345011 Reißzwecke Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 345011 Reißzwecke Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Maped 345011 Reißzwecke Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Maped 345011 Reißzwecke Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3903937
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     345011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
470 g
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
25.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Material
ABS Synthetik, Stahl
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154143450111
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Volumen Hauptkarton
0.0312 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154143450114
Versandkartonsbreite
57 mm
Versandkartonslänge
93 mm
Versandkartonshöhe
288 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
341.09 g
Versandkartonsvolumen
0.001526688 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
13154143450117
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.