Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 47438912 Steckdose Typ F Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 47438912 Steckdose Typ F Rot
Hager 47438912 Steckdose Typ F Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39696048
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     47438912
EAN/GTIN:
     4011334277460
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Duroplast, Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
47431606
ab € 4,24*
Ähnlich
Berker
47438989
ab € 3,17*
Ähnlich
Hager
47431404
ab € 6,74*
Ähnlich
Hager
47431909
ab € 3,16*
Ähnlich
Hager
47431912
ab € 7,25*
Ähnlich
Hager
47431913
ab € 7,26*
Ähnlich
Hager
47438913
ab € 7,26*
Ähnlich
Hager
47438982
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.