Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC SRT5KRMXLIM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 12 AC-Ausgänge
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-3081636
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SRT5KRMXLIM
EAN/GTIN:
731304320821
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
719 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
54430 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
960 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
66860 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
1 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, DNV, EAC, RCM, VDE, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
5 kVA
Ausgangsleistung
4500 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
275 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
480 J
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
55 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Garantiekarte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler, IEC Jumpers
Stecker
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T
SmartSlot
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
apc ups 5kva
,
apc ups
,
ups
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.769,02*
€ 4.976,78*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.840,71*
€ 5.045,89*
Lager 577
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4.900,84*
€ 5.110,05*
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4.956,03*
€ 5.164,05*
Lager 3518
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.004,45*
€ 5.238,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.976,78*
€ 5.922,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.949,62*
€ 5.890,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.832,03*
€ 5.750,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.773,30*
€ 5.680,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.769,02*
€ 5.675,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered By Outlet With Switching, Zerou, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8659
ab € 1.286,08*
Zubehör
APC Rack Pdu 2G, Metered-By-Outlet, Zerou, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19
APC
AP8459WW
ab € 950,81*
Zubehör
APC Replacement Battery Cartridge Nr.140
APC
APCRBC140
ab € 551,51*
Zubehör
APC Service Bypass Panel - 230V; 32A; BBM; IEC320 C20/HW Input; IEC-320 Output - (2) C19 (8) C13
APC
SBP5000RMI2U
ab € 793,40*
Zubehör
APC Service Bypass Panel- 100-240V; 30A; BBM; Hardwire Input/Output
APC
SBP3000
ab € 626,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen