Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel- 100-240V; 30A; BBM; Hardwire Input/Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP3000
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP3000
EAN/GTIN:
     0731304212713
Suchbegriffe:
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch

APC Service Bypass Panel- 100-240V; 30A; BBM; Hardwire Input/Output

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 100V,120V,230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 24A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Ja

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 100V,120V,230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 30A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 30A
  • Load Capacity: 4800 VA
  • Load Power Factor Range: 0 to 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 11.36 KG
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 635.00 mm
  • Versandgewicht: 22.73 KG
  • Versandhöhe: 203.00 mm
  • Versandbreite: 610.00 mm
  • Versandtiefe: 991.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -20 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-4500 Meter
  • Lagerungstemperatur: -40 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CSA,EN 60950,GOST,IEC 60950,UL 1778,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre (nur Teile)
Weitere Informationen:
Input Voltage:
100, 120, 230 V
Output Voltage:
100, 120, 230 V
Weitere Suchbegriffe: ups maintenance switch, Maintenance Bypass Panels
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,20*
€ 808,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,71*
€ 801,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,69*
€ 793,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,76*
€ 779,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,42*
€ 751,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP5000RMI2U
ab € 784,30*
Ähnlich
APC
SBP16KP
ab € 1.387,39*
Ähnlich
APC
SBP16KRMI4U
ab € 1.462,93*
Ähnlich
APC
SBP10KRMI4U
ab € 1.385,73*
Ähnlich
APC
SBP6KRMI2U
ab € 902,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.