Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 3.5" 4 TB SAS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-44544892
Hersteller:
Western Digital
Herst.-Nr.:
0B36048
EAN/GTIN:
8592978123871
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.1 W
Energieverbrauch (idle)
7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
sas festplatte 3,5"
,
sas festplatte
,
sas festplatte 4tb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 140,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,39*
Ähnlich
ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 166,59*
Ähnlich
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 377,19*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 71,33*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 81,12*
Ähnlich
Kingston Technology 1024G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,34*
Ähnlich
Kingston Technology 1024G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,91*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,53*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 127,05*
Ähnlich
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 108,45*
Ähnlich
Kingston Technology 256G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,89*
Ähnlich
Kingston Technology 3840G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 346,48*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 229,30*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 237,92*
Ähnlich
Kingston Technology 4096G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 216,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen