Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore S 8393


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Gedore S 8393
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55469628
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3012859
EAN/GTIN:
     4010886949719
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
142 10 TL - Universalzange 10 Zoll 15-fach verstellbar tauchisoliert
8314-180 JC - Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff
8250-200 JC - Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff
Greiffläche mit gehärteter Zahnung zum sicheren Halten von Rohren und Verschraubungen
Kraftgelenk mit besonders hoher Kraftübersetzung
Best cutting power (BCP) zeigt die optimale Schnittstelle mit perfekter Kraftausnutzung
Induktiv gehärtete Schneiden (63-65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit, auch bei harten Materialien
Nach DIN ISO 8976 Form A
8250-200 JC Kraft-Kombizange:
Für härteste Dauerbeanspruchung
Hoher Kraftaufbau durch nach vorn verlagerten Drehpunkt im Gelenk
Induktiv gehärtete Schneiden 62-64 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
2K-Griffhüllen
Schneidkapazität: 25mm²/AWG4, Pianodraht max. 2,0 mm, Kupferdraht max. 6,00 mm
142 10 TL Wasserpumpenzange:
Selbstklemmendes Greifen an Rohren und Muttern
15-fache Feinverstellung per Knopfdruck
Gute Zugänglichkeit in engen Bereichen durch schlanken Zangenkopf
Induktive gehärtete Zähne 61 HRC
Stahlgrau mit blau getauchten rauhen Handgriffen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,20*
€ 68,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,85*
€ 66,46
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 54,63*
€ 65,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,84*
€ 62,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,62*
€ 59,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,87*
€ 55,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,98*
€ 52,34
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6416180
ab € 20,86*
Sonstiges
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Sonstiges
Gedore
2910934
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.