Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Wavemaster TWO NEO Lautsprecherset 60 W Heimkino Weiß Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57481449
Hersteller:
     Wavemaster
Herst.-Nr.:
     66366
EAN/GTIN:
     4039039663661
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Evolution eines Klassikers – TWO NEO

Ein beliebtes und prämiertes Produkt zu verändern ist eine der größten Herausforderungen für uns als Lautsprecherhersteller. Wir haben auf unsere Kunden gehört und den überaus erfolgreichen TWO nun mit digitalen Anschlüssen für hochauflösende digitale Signale ausgestattet. Zudem lässt sich das 2.0 Lautsprecher-System nun über eine IR-Fernbedienung steuern, was insbesondere den Einsatz an TV's und Streaming-Clients vereinfacht. Außerdem gibt es nun einen Ausgang für einen optionalen Subwoofer. Die Bluetooth-Streamingfunktion bleibt selbstverständlich erhalten. Genauso wie die edle Optik und die hochwertige Verarbeitung. TWO NEO kann an alle gängigen Stereoquellen angeschlossen werden (z.B. Smartphone, Tablet, PC/Mac, MP3, TV, CD Player etc.). Das System verfügt über insgesamt 5 Audioeingänge, die über einen Drehregler am Gehäuse oder per IR-Fernbedienung angewählt werden können. Neben den analogen Eingängen für normale Audioquellen, sind nun auch digitale Anschlüsse für hochauflösende, digitale Eingangssignale (Toslink/optisch & USB-Audio) verfügbar und natürlich die bewährte Streamingfunktion über Bluetooth (SBC und aptX). Im TWO NEO arbeitet ein hochwertiger D/A Wandler der auch hochauflösende Signale von bis zu 24bit/192kHz verarbeiten kann. Die Elektronik ist außerdem mit einem automatischen Signal-Sensor ausgestattet, welche ein auf dem gewählten Eingang ankommendes Audiosignal erkennt und das System entweder aufweckt, oder in Standbybetrieb schaltet.

KLANG:

Brillanter, räumlicher Stereoklang mit außergewöhnlichem Klangvolumen (2-Wege Bauweise und Bassreflex Technologie). Integrierte Klangregelung für Bässe und Höhe und Loudness-Funktion.

VERSTÄRKER:

Analoger 2-Kanal-Verstärker mit 2 x 30 Watt Sinusleistung (RMS). Optimale Signalverarbeitung vom Eingang über die Klangsteuerung bis zur Endstufe, basierend auf einem laststabilen Netzteil. 24bit/192kHz-fähiger D/A-Wandler.

LAUTSPRECHER:

Kompaktes, akustisch bedämpftes MDF-Gehäuse. Hochwertiger Tief-/Mitteltöner mit Kevlar-Konus-Membranen und Hochton-Seidenkalotten.

BEDIENUNG:

On/Standby/Line-In-Umschalter auf der Gehäusevorderseite, Infrarot-Fernbedienung für alle Steuerfunktionen
BASS/HÖHEN Klangregelung und schaltbare LOUDNESS-Funktion.

ANSCHLÜSSE:

TWO NEO kann entweder per Bluetooth oder per Kabel mit bis zu 5 verschiedenen Stereoquellen gleichzeitig verbunden werden. Außerdem gibt es einen Ausgang für einen optionalen Subwoofer.

BLUETOOTH:

Das integrierte Bluetooth-Modul empfängt hochwertige Audiosignale mittels A2DP Standard (unterstützt aptX und SBC) und ist zu allen Geräten ab Bluetooth 2.1 kompatibel.

AUTO SWITCH:

TWO NEO erkennt ein auf dem gewählten Eingang ankommendes Audiosignal und schaltet automatisch in den vorgesehenen Betriebsstatus (Auto-On/-Standby).

ECO-STANDBY:

Das System verbraucht weniger als 0,5 Watt im Standby-Betrieb. Optional kann TWO NEO auch per Netzschalter am aktiven Lautsprecher ausgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten
Ja
Verstärkung Gerätetyp
Verstärker
Verstärker/receiver input Anschlusstyp
TOSLINK
Subwoofer
Bass-Reflex
Ja
Bass-Justage
Ja
Leistungen
RMS-Leistung
60 W
Empfohlene Nutzung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Holz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Treble Justage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
260 mm
Zentraler Lautsprecher
Center Lautsprecher typ
2-Wege
Zentrallautsprecher Energie
30 W
Hochtönerdurchmesser des Zentrallautsprechers
1 "
Tieftönerdurchmesser des Zentrallautsprechers (imperial)
5.1 "
Anzahl Zentrallautsprecher Hochtöner
1
Anzahl Zentrallautsprecher Tieftöner
1
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
115-230 V
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.