Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
VoIP Telefon
>
Artikel
Snom D735 IP-Telefon Weiß TFT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-58908688
Hersteller:
snom technology
Herst.-Nr.:
00004396
EAN/GTIN:
4260059582551
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
4P4C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP (RFC3261), DHCP, NTP, HTTP / HTTPS / TFTP, LDAP (Directory), Dual Stack IPv4 / IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SIPS, SRTP, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729ab, GSM 6.10
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Wählen
Ton
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
IEC 60950
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Abmessungen Basis
205 x 185 x 40 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Anzahl Funktionstasten
32
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Telefon-Ausrüstungen
>
IP-Telefone
Weitere Suchbegriffe:
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
snom voip
,
ip phone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 98,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snom A100D Headset
snom technology
4260059582131
ab € 28,45*
Zubehör
Snom A100M Headset
snom technology
4260059582124
ab € 23,35*
Zubehör
Snom EHS Adapter für Drahtlos-Headsets
snom technology
4260059581141
ab € 42,32*
Zubehör
Snom A150 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
snom technology
00004388
ab € 90,45*
Zubehör
Snom A170 Headset Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, Nackenband Büro/Callcenter Schwarz
snom technology
00004387
ab € 115,58*
Zubehör
Snom D7C IP-Add-On-Modul Schwarz
snom technology
00004467
ab € 97,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen