Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSDHC 300S 32GB NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend microSDHC 300S 32GB NAND Klasse 10
Transcend microSDHC 300S 32GB NAND Klasse 10
Transcend microSDHC 300S 32GB NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59134340
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSD300S-A
EAN/GTIN:
     760557842071
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten entsprechen der neuesten Geschwindigkeitsklasse und zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit.

Perfekt geeignet zum Auslagern von Apps

Häufig kommt es vor, dass Nutzer mobile Anwendung auf einer Spiecherkarte installieren und ausführen, um den internen Speicher des Mobilgeräts frei zu halten. Für diesen Anwendungsfall ist die zufällige Lese-/Schreibleistung der Karte entscheidend, weshalb sich die microSDXC/SDHC 300S Speicherkarten von Transcend hervorragend zum Speichern mobiler Anwendungen eignen.

Die Application Performance Class

Die Application Performance Class wurde eingeführt, um diesem neuen Trend Rechnung zu tragen. Die microSDXC/SDHC 300S-Speicherkarten von Transcend erfüllen die neuen A1-Standards und bieten mindestens 1.500 IOPS für zufälliges Lesen und 500 IOPS für zufälliges Schreiben sowie eine anhaltende sequentielle Geschwindigkeit von mindestens 10 MB/s.

Überzeugende Performance

Transcends microSDXC/SDHC 300S Speicherkarten erfüllen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s bzw. 45MB/s sowohl die UHS Speed Class 3 (U3) als auch die UHS Video Speed Class 30 (V30) Standards für 4K Ultra HD Videoaufnahmen.

Speichern so viel Sie wollen

Die microSDXC/SDHC 300S Speicherkarten von Transcend verfügen über eine Kapazität von bis zu 128GB, sodass Sie noch mehr digitale Dateien und Apps speichern können!

Extrem widerstandsfähig

Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet.
Wasser: erfüllen die JIS IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten
Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis 85°C stand.
Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität stand
Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen
Physische Beanspruchung: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen.

RecoveRx Software

Transcend bietet die exklusive RecoveRx Datenrettungssoftware an, mit der Sie das Transcend Speichermedium gründlich nach Spuren von gelöschten Fotos, Dokumenten, Musik und Videos durchsuchen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Wasserdicht bis
1 m
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S
ab € 9,41*
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 18,27*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,91*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 31,74*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 4,35*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,65*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,42*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,00*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,66*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 9,52*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.