Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S 512 GB MicroSDXC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 300S 512 GB MicroSDXC NAND
Transcend 300S 512 GB MicroSDXC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79019064
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GUSD300S-A
EAN/GTIN:
     760557847335
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten entsprechen der neuesten Geschwindigkeitsklasse und zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit. Perfekt geeignet zum Auslagern von Apps Häufig kommt es vor, dass Nutzer mobile Anwendung auf einer Spiecherkarte installieren und ausführen, um den internen Speicher des Mobilgeräts frei zu halten. Für diesen Anwendungsfall ist die zufällige Lese-/Schreibleistung der Karte entscheidend, weshalb sich die microSDXC/SDHC 300S Speicherkarten von Transcend hervorragend zum Speichern mobiler Anwendungen eignen. Die Application Performance Class Die Application Performance Class wurde eingeführt, um diesem neuen Trend Rechnung zu tragen. Die microSDXC/SDHC 300S-Speicherkarten von Transcend erfüllen die neuen A1-Standards und bieten mindestens 1.500 IOPS für zufälliges Lesen und 500 IOPS für zufälliges Schreiben sowie eine anhaltende sequentielle Geschwindigkeit von mindestens 10 MB/s. Überzeugende Performance Transcends microSDXC/SDHC 300S Speicherkarten erfüllen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s bzw. 40MB/s sowohl die UHS Speed Class 3 (U3) als auch die UHS Video Speed Class 30 (V30) Standards für 4K Ultra HD Videoaufnahmen. Speichern so viel Sie wollen Die microSDXC/SDHC 300S Speicherkarten von Transcend verfügen über eine Kapazität von bis zu 512GB, sodass Sie noch mehr digitale Dateien und Apps speichern können! Extrem widerstandsfähig Um die beste Leistung und Stabilität zu liefern, werden die microSD-Speicherkarten von Transcend auf extreme Bedingungen getestet. Sie sind temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest, resistent gegen Röntgenstrahlung und sie halten statischer Elektrizität stand. RecoveRx Software Transcend bietet die exklusive RecoveRx Datenrettungssoftware an, mit der Sie das Transcend Speichermedium gründlich nach Spuren von gelöschten Fotos, Dokumenten, Musik und Videos durchsuchen können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S
ab € 6,82*
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 18,85*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,94*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 4,28*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,68*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,26*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,33*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,08*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,71*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 10,38*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.